入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドライウォールネジ |
Drive | フィリップス |
ドライバーサイズ | #2 |
終了 | ブラックリン |
頭径 | 7.52 mm |
頭の高さ | 2.69 mm |
ヘッド形式 | パン |
長さ | 7 / 16 " |
材料 | 鋼 |
ポイントタイプ | セルフタッピング |
サイズ | #7 |
測定システム | インチ |
ねじの長さ | 全スレッド |
ねじの種類 | 終了 |
船の重量(kg) | 0.53 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 32.99 |
船幅(cm) | 17.2 |
HSコード | 7318141060 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。