アイテム価格 | Uボルト |
終了 | 亜鉛 |
パイプサイズについて | 3.5 " |
内側の長さ | 6.25 " |
内幅 | 4 1 / 16 " |
材料 | 鋼 |
ねじの長さ | 3" |
番手 | 1 / 2-13 |
タイプ | ロングタンジェント |
船の重量(kg) | 1.9 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 32.99 |
船幅(cm) | 17.2 |
HSコード | 7318152046 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。