定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGER U17244.037.0251 U ボルト 3/8-16 2-1/2 インチ溶融亜鉛メッキ、10PK | AG2KJR 31KF83

GRAINGER U17244.037.0251 U ボルト 3/8-16 2-1/2 インチ溶融亜鉛メッキ、10PK

在庫あり
アイテム: AG2KJR モデル:U17244.037.0251相互参照:31KF83

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥7,911 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemUボルト
終了溶融亜鉛めっき
パイプサイズについて2.5 "
内側の長さ6.625 "
内幅3"
材料
ねじの長さ3"
番手3 / 8-16
タイプラウンドベンド

発送情報:

船の重量(kg) 1.85
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)32.99
船幅(cm)17.2
HSコード7318152046

商品の詳細:

  • 特性:ASME B18.2.2- ASTMA563グレードA

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER U17244.037.0251 U ボルト 3/8-16 2-1/2 インチ溶融亜鉛メッキ、10PK
¥7,911 /パック