U17243.050.0500 | U ボルト ラウンド ベンド 1/2-13 | 32日28日 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGER U17243.050.0500 U ボルト ラウンド ベンド 1/2-13 | AG3AZU 32TH28

GRAINGER U17243.050.0500 U ボルト丸ベンド 1/2-13

在庫あり
アイテム:AG3AZU モデル:U17243.050.0500相互参照:32TH28

入手する 5月 9, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,566 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格Uボルト
終了亜鉛
パイプサイズについて5"
内側の長さ7.25 "
内幅5.625 "
材料
ねじの長さ2"
番手1 / 2-13
タイプラウンドベンド

発送情報:

船の重量(kg) 0.4
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)32.99
船幅(cm)17.2
HSコード7318152046

商品の詳細:

  • 特性:ASME B18.2.2- ASTM A563、グレードA

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER U17243.050.0500 U ボルト丸ベンド 1/2-13
¥1,566 /単価