定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGER U08320.062.0600 キャリッジ ボルト 5/8-11 X 6 インチ長、10PK | AG2FJC 31JA69

GRAINGER U08320.062.0600 キャリッジボルト 5/8-11 X 6 インチ長、10PK

在庫あり
アイテム: AG2FJC モデル:U08320.062.0600クロスリファレンス: 31JA69 / 164X17

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,932 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemキャリッジボルト
ドリルサイズ5 / 8 "
終了亜鉛メッキ
グレード5
頭径1.219〜1.344インチ
頭の高さ0.313〜0.344インチ
ヘッド形式ラウンド
長さ6"
材料
正方形の高さ0.313〜0.344インチ
正方形の幅0.616〜0.642インチ
番手5 / 8-11

発送情報:

船の重量(kg) 2.33
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)32.99
船幅(cm)17.2
HSコード7318152055

商品の詳細:

  • ネックタイプ(スクエアネック)

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER U08320.062.0600 キャリッジボルト 5/8-11 X 6 インチ長、10PK
¥4,932 /パック