入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角構造ボルトセット |
終了 | 溶融亜鉛めっき |
グレード | A563 |
頭径 | 7 / 8 " |
頭の高さ | 5 / 16 " |
材料 | 炭素鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.25 " |
ロックウェル硬度 | C25からC34 / C19からC30 |
抗張力 | 105,000のプサイ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1" |
番手 | 1 / 2-13 |
ねじの種類 | UNC |
タイプ | ヘビーヘックスヘッド |
船の重量(kg) | 2.62 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 18.03 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 7318152065 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。