入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 止めねじ |
CLASS | 3A |
ドライブの種類 | スクエアヘッド |
終了 | シンプルスタイル |
頭の高さ | 0.361〜0.389インチ |
ヘッド幅 | 0.484〜0.5インチ |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 1" |
ポイント素材 | 鋼 |
ポイントタイプ | カップ |
ロックウェル硬度 | HRC45からHRC53 |
測定システム | インチ |
温度。 範囲 | -58度302度まで |
番手 | 1 / 2-13 |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 7318158045 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。