GRAINGER RSC-3060-4-3K-95 在庫トラック 3000 ポンド スチール 66 インチ
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
アイテム価格 | ストックトラック |
棚あたりの容量 | 750ポンド |
キャスター径 | 6" |
キャスター素材 | フェノール |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | グレー |
棚の間の距離 | 14 " |
終了 | パウダーコーティング |
ゲージ | 14 |
Handle | 管状 |
ハンドル付き | 有り |
唇の高さ | 1-1 / 2 "上部と下部 |
負荷容量 | 3000ポンド |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 4 |
全体の高さ | 56 " |
全体の長さ(Overall Length) | 66 " |
全幅 | 30.25 " |
棚の長さ | 60 " |
棚のスタイル | リップ |
棚板タイプ | 唇を上げる |
棚幅 | 30 " |
船の重量(kg) | 47.7 |
船高(cm) | 119.38 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 9403200030 |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 棚あたりの容量 | キャスター径 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 棚の長さ | 棚幅 | キャスター素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSC-3060-5-95 | 55.75 " | 240ポンド | 5" | 66 " | 30.25 " | 60 " | 30 " | ポリウレタン | ¥245,123 | ||
RSC-2436-4-3K-95 | 56 " | 750ポンド | 6" | 42 " | 24.25 " | 36 " | 24 " | フェノール | ¥134,382 | ||
RSC-2448-4-3K-95 | 56 " | 750ポンド | 6" | 54 " | 24.25 " | 48 " | 24 " | フェノール | ¥182,920 | ||
RSC-2436-5-3K-95 | 56 " | 600ポンド | 6" | 42 " | 24.25 " | 36 " | 24 " | フェノール | ¥167,369 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。