入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 小ねじ |
直径/ねじサイズ | M5-0.8mm |
ドライブの種類 | スロット |
ドライバーサイズ | #2 |
終了 | シンプルスタイル |
頭径 | 9.3 mm |
頭の高さ | 2.9 mm |
ヘッド形式 | パン |
長さ | 50 mm |
材料 | asfasdf |
ロックウェル硬度 | D87.5 |
測定システム | メトリック |
温度。 範囲 | -50度500度までNS |
抗張力 | 26,800のプサイ |
ねじの長さ | 50 mm |
船の重量(kg) | 0.45 |
プロダクト | モデル | 直径/ねじサイズ | ドライブの種類 | ドライバーサイズ | 終了 | 頭の角度 | 頭径 | 頭の高さ | ヘッド形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
587619年-PR | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5,702 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。