定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGER PKM305-16PHP-01 小ねじ、M3 x 0.50mm ねじサイズ、長さ 16mm、PEEK、10PK | CG9VDP 447A62

GRAINGER PKM305-16PHP-01 小ねじ、M3 x 0.50mm ねじサイズ、長さ 16mm、PEEK、10PK

在庫あり
アイテム: CG9VDP モデル:PKM305-16PHP-01相互参照:447A62

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,509 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item小ねじ
直径/ねじサイズM3-0.50mm
ドライブの種類フィリップス
ドライバーサイズ#0
終了シンプルスタイル
頭径5.5 mm
頭の高さ2.1 mm
ヘッド形式パン
長さ16 mm
材料asfasdf
ロックウェル硬度D87.5
測定システムメトリック
温度。 範囲-50度500度までNS
抗張力26,800のプサイ
ねじの長さ16 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.45

製品バリエーション

プロダクトモデル直径/ねじサイズドライブの種類ドライバーサイズ終了頭の角度頭径頭の高さヘッド形式価格
GRAINGER 587619-PR 小ねじ、プラスなべ | CG9WCD 19RF27 587619年-PR--------¥5,702
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER PKM305-16PHP-01 小ねじ、M3 x 0.50mm ねじサイズ、長さ 16mm、PEEK、10PK
¥4,509 /パック