定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGER P25S-GTH 150K-14-WB キングピンレス スイベル プレート キャスター、6 インチ、中荷重、1650 ポンド定格荷重 | CD3RWL 455T61

GRAINGER P25S-GTH 150K-14-WB キングピンレス スイベル プレート キャスター、6 インチ、中荷重、定格荷重 1650 ポンド

在庫あり
アイテム: CD3RWL モデル: P25S-GTH 150K-14-WB相互参照:455T61

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥29,384 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemプレートキャスター
ブレーキの種類サイドストラップ
キャスターブレーキ付きはい
キャスター定格範囲中型
キャスター製品グループブレーキ付きキングピンレスキャスター
キャスター温度利用可能な範囲はい
キャスタータイプキングピンレススイベル
キャスターホイール素材ポリウレタン
キャスターホイール形状スタンダード
コアカラーシルバー
コア材質鋳鉄
デュロメータ92ショアA
拡張リードいいえ
フレーム仕上げ亜鉛めっき
フレーム材料
穴のパターンB
内側のボルト穴の間隔2-5/8" x 3-5/8"
負荷定格1650ポンド
ロックタイプロックは含まれていません
マックス。 温度180度F
最小温度評価-40度F
取付ボルト径3 / 8 "
非マーキングはい
ホイールの数1
外側のボルト穴の間隔3 "×3」
全体の高さ7.5 "
プレートサイズ4 "x 4-1 / 2"
レースウェイシングルボール
交換用ホイール製造者番号 GTH 150/20K
旋回半径4.75 "
ホイールベアリング
ホイールカラーイエロー
ホイール直径6"
ホイールの幅2"

発送情報:

船の重量(kg) 4.93

製品バリエーション

プロダクトモデルキャスターホイール素材ベアリングタイプブレーキの種類キャスターホイール形状コアカラーコア材質デュロメータパッケージ。 数量価格
グレインジャーCDP-G-23キングピンレススイベルプレートキャスターポリウレタン2300ポンド| AH6VRR 36HW71 CDP-G-23ポリウレタン--スタンダード-グレー鋳鉄87ショアA1¥52,296
GRAINGER CDP-G-24 リジッド プレート キャスター ポリウレタン 2300 ポンド | AH6VRT 36HW72 CDP-G-24ポリウレタン--スタンダード-グレー鋳鉄87ショアA1¥56,287
GRAINGER CDP-G-31 スイベル プレート キャスター ポリウレタン 1200 ポンド | AH6VRY 36HW77 CDP-G-31ポリウレタン--スタンダード-シルバーアルミニウム87ショアA1¥43,243
GRAINGER CDP-G-32 リジッド プレート キャスター ポリウレタン 1200 ポンド | AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32ポリウレタン--スタンダード-シルバーアルミニウム87ショアA1¥31,103
GRAINGER S-526-D-BS-SS プレート キャスター スイベル ポリ 6 インチ 900 ポンド | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSポリウレタン--スタンダード-グレー鋳鉄90ショアA1¥32,559
GRAINGER CDP-G-33 キングピンレス スイベル プレート キャスター ポリウレタン 1200 ポンド | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33ポリウレタン-ペダルスタンダード-シルバーアルミニウム87ショアA1¥40,445
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 インチ高耐久剛性プレート キャスター、3000 ポンド定格荷重 | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18ポリウレタン-サイドつまみねじスタンダード-シルバー鋳鉄92ショアA1¥88,761

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER P25S-GTH 150K-14-WB キングピンレス スイベル プレート キャスター、6 インチ、中荷重、定格荷重 1650 ポンド
¥29,384 /単価