GRAINGER OH5-24/DC24LL-RIG ペール缶 オープンヘッド 丸型 5ガロン スチールグレー
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
アイテム価格 | バケツ |
容量 | 5.0ガロン。 |
色 | グレー |
直径 | 11 13 / 16 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
高さ | 13.375 " |
材料 | 鋼 |
オープニングタイプ | オープンヘッド |
形状 | ラウンド |
のために使用される | 片道配送 |
船の重量(kg) | 3.15 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 35.56 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 色 | 直径 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TH1-24RIG-3 / 4 | 1.0ガロン。 | グレー | 6.375 " | 8.5 " | ¥15,416 | ||
OH5-26 / C24E-B | 5.0ガロン。 | ブラック | 11 13 / 16 " | 13.375 " | ¥9,611 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。