定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGER N04104.031.0300 Hex Head Cap Screw 5/16-18X3 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 50PK | AH8HPC 38TP15

GRAINGER N04104.031.0300 六角ボルト 5/16-18X3 スチール グレード 8 亜鉛 イエロー、50PK

在庫あり
アイテム: AH8HPC モデル:N04104.031.0300相互参照:38TP15

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥7,811 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item六角頭キャップねじ
基本素材
直径/ねじサイズ5 / 16」-18
終了ジンクイエロー
グレードグレード8
頭の高さ13 / 64 "
ヘッド形式16進法
ヘッド幅1 / 2 "
長さ3"
最小ねじ山の長さ7 / 8 "
プルーフロード120,000のプサイ
ロックウェル硬度C33からC39
測定システムインチ
温度。 範囲-58度302度までNS
抗張力150,000のプサイ
ねじ山の方向右手
スレッドスタイル部分的にスレッド化
ねじの種類UNC(粗)

発送情報:

船の重量(kg) 1.61
船高(cm)5.08
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)8.89
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER N04104.031.0300 六角ボルト 5/16-18X3 スチール グレード 8 亜鉛 イエロー、50PK
¥7,811 /パック