定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGER N04100.087.0275 六角頭ボルト 7/8-9X2-3/4 スチール グレード 8 プレーン、5PK | AH8UZA 38ZW76

GRAINGER N04100.087.0275 六角頭ボルト 7/8-9X2-3/4 鋼グレード 8 平板、5PK

在庫あり
アイテム:AH8UZA モデル:N04100.087.0275相互参照:38ZW76

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,163 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item六角頭キャップねじ
基本素材
直径/ねじサイズ7 / 8」-9
終了シンプルスタイル
グレードグレード8
頭の高さ35 / 64 "
ヘッド形式16進法
ヘッド幅1 5 / 16 "
長さ2.75 "
最小ねじ山の長さ2"
プルーフロード120,000のプサイ
ロックウェル硬度C33からC39
測定システムインチ
抗張力150,000のプサイ
ねじ山の方向右手
スレッドスタイル完全にスレッド
ねじの種類UNC(粗)

発送情報:

船の重量(kg) 1.43
船高(cm)5.08
船の長さ(cm)16.51
船幅(cm)12.7
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER N04100.087.0275 六角頭ボルト 7/8-9X2-3/4 鋼グレード 8 平板、5PK
¥5,163 /パック