入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角頭キャップねじ |
直径/ねじサイズ | 7 / 16」-14 |
終了 | 亜鉛 |
グレード | 5 |
頭の高さ | 9 / 32 " |
ヘッド形式 | 16進法 |
ヘッド幅 | 5 / 8 " |
頭の下の長さ | 3.25 " |
材料 | 炭素鋼 |
最小ねじ山の長さ | 1-1 / 8」 |
ロックウェル硬度 | C25からC34 |
抗張力 | 120,000のプサイ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1.25 " |
スレッドスタイル | 部分的にスレッド化 |
ねじの種類 | UNC(粗) |
船の重量(kg) | 0.69 |
船高(cm) | 1.92 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 7318158045 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。