定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGER N01062.050.0400 六角頭ボルト 1/2-20X4 スチール グレード 5 亜鉛メッキ、5PK | AH8NKY 38WN34

GRAINGER N01062.050.0400 六角頭ボルト 1/2-20X4 鋼グレード 5 亜鉛メッキ、5PK

在庫あり
アイテム:AH8NKY モデル:N01062.050.0400相互参照:38WN34

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,666 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格六角頭キャップねじ
基本素材
直径/ねじサイズ1 / 2」-20
終了亜鉛メッキ
グレードグレード5
頭の高さ5 / 16 "
ヘッド形式16進法
ヘッド幅3 / 4 "
長さ4"
最小ねじ山の長さ1-1 / 4」
プルーフロード74,000から85,000へのpsi
ロックウェル硬度C19からC30
測定システムインチ
抗張力105,000から120,000へのpsi
ねじ山の方向右手
スレッドスタイル部分的にスレッド化
ねじの種類UNF(ファイン)

発送情報:

船の重量(kg) 0.57
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)3.81
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER N01062.050.0400 六角頭ボルト 1/2-20X4 鋼グレード 5 亜鉛メッキ、5PK
¥2,666 /パック