入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 彫り込み錠 |
バックセット | 2.75 " |
ケースの材質 | 13ガリウム冷間圧延二クロム酸塩鋼 |
ケースサイズ | 5-7 / 8 "H x 4" W x 15/16 "L |
終了 | サテンステンレス鋼 |
防火 | 3時間 |
演算 | 入門 |
グレード | 1 |
キー素材 | 洋白 |
キーイング | キーが異なる |
キー溝タイプ | シュラージC |
場所の種類 | 商用ダイビング機材 |
キーの数 | 2 |
ピン | 6 |
必要なドアの厚さ | 1.75 " |
ストライクディム。 | 1-1/4" x 4-7/8" |
ストライクタイプ | 湾曲した唇 |
形式 | フィラデルフィア、直角レバー |
トリムスタイル | 盾 |
船の重量(kg) | 3.17 |
船高(cm) | 22.23 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7209900000 |
モデル | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|
MR116PJEJ630RHCLDSCC | フィラデルフィア、直角レバー | ¥54,040 | |
MR116BJEJ630RHCLDSCC | ボストン、カーブドレバー | ¥50,337 | |
MR116BJEW630RHCLDSCC | ボストン、カーブドレバー | ¥54,625 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。