定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGER M51250.120.0040 止めねじ ステンレス鋼 M12 X 1.75mm コーン 40mm、50PK | AG2JWV 31KC69

GRAINGER M51250.120.0040 止めねじ ステンレス鋼 M12 X 1.75mm コーン 40mm、50PK

在庫あり
アイテム: AG2JWV モデル:M51250.120.0040相互参照:31KC69

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥20,559 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item止めねじ
ドライブサイズ10 mm
ドライブの種類ヘックスソケット
終了シンプルスタイル
材料A2ステンレス鋼
全体の長さ(Overall Length)40 mm
ポイント素材A2ステンレス鋼
ポイントタイプ円錐
ロックウェル硬度HRB96からHRC33
測定システムメトリック
温度。 範囲-58度302度まで
番手M12 X 1.75

発送情報:

船の重量(kg) 1.29
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)32.99
船幅(cm)17.2
HSコード7318158030

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER M51250.120.0040 止めねじ ステンレス鋼 M12 X 1.75mm コーン 40mm、50PK
¥20,559 /パック