VESTIL PRN-99-4 ナイロンパレットラックネット、ポリプロピレンエッジ、4インチメッシュ、99インチ x 48インチサイズ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パレットラックネット |
容量 | 2500ポンド。 |
深さ | 99 " |
高さ | 48 " |
保持容量定格 | 2500ポンド。 |
長さ | 99 " |
材料 | ナイロン、ポリプロピレン |
素材の厚さ | 3 / 16 " |
測定単位 | 各 |
個数 | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-prn-99-4.pdf |
おすすめの使い方 | パレットラック用 |
スクエアネット開口部 | 4" |
幅(Width) | 1 / 5 " |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 121.92 |
船の長さ(cm) | 251.46 |
船幅(cm) | 0.48 |
HSコード | 5608903000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。