定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGER M51240.200.0060 セット スクリュー A2 ステンレス鋼 M20 X 2.50mm フラット 60mm、5PK | AG2JTR 31KA95

GRAINGER M51240.200.0060 止めねじ A2 ステンレス鋼 M20 X 2.50mm 平 60mm、5PK

在庫あり
アイテム: AG2JTR モデル:M51240.200.0060相互参照: 31KA95 / 159T16

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥7,378 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item止めねじ
ドライブサイズ17 mm
ドライブの種類ヘックスソケット
終了シンプルスタイル
材料A2ステンレス鋼
全体の長さ(Overall Length)60 mm
ポイント素材A2ステンレス鋼
ポイントタイプフラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。
ロックウェル硬度HRB96からHRC33
測定システムメトリック
温度。 範囲-58度302度まで
番手M20 X 2.5

発送情報:

船の重量(kg) 0.57
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)32.99
船幅(cm)17.2
HSコード7318158030

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER M51240.200.0060 止めねじ A2 ステンレス鋼 M20 X 2.50mm 平 60mm、5PK
¥7,378 /パック