入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 止めねじ |
ドライブサイズ | 2.5 mm |
ドライブの種類 | ヘックスソケット |
終了 | シンプルスタイル |
材料 | A2ステンレス鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 10 mm |
ポイント素材 | A2ステンレス鋼 |
ポイントタイプ | 犬 |
ロックウェル硬度 | HRB96からHRC33 |
測定システム | メトリック |
温度。 範囲 | -58度302度まで |
番手 | M3 X 0.5 |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 32.99 |
船幅(cm) | 17.2 |
HSコード | 7318156010 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。