定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGER M51120.050.0035 小ねじチーズ M5 X 0.80 X 35 長さ、100PK | AH3ERG 31KH34

GRAINGER M51120.050.0035 小ねじチーズ M5 X 0.80 X 長さ 35、100PK

在庫あり
アイテム:AH3ERG モデル:M51120.050.0035相互参照:31KH34

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,315 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item小ねじ
直径/ねじサイズM5 X 0.8
ドライブの種類スロット
ドライバーサイズ1.20 mm
終了シンプルスタイル
頭径8.50 mm
頭の高さ3.3 mm
ヘッド形式チーズ
長さ35 mm
材料A2ステンレス鋼
測定システムメトリック
抗張力72518

発送情報:

船の重量(kg) 0.56
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)13.72
船幅(cm)5.84

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER M51120.050.0035 小ねじチーズ M5 X 0.80 X 長さ 35、100PK
¥8,315 /パック