定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGER M39250.338.0160 平行キー C45K スチール 32 X 18 X 160mm、5PK | AH7XTE 38DY60

GRAINGER M39250.338.0160 平行キー C45K スチール 32 X 18 X 160mm、5PK

在庫あり
アイテム:AH7XTE モデル:M39250.338.0160相互参照:38DY60

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥37,699 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemパラレルキー
終了シンプルスタイル
長さ160 mm
材料C45Kスチール
サイズ32cm x 18cm x 160mm
厚さの許容ディン6885A
タイプハイ

発送情報:

船の重量(kg) 3.43
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)38.1
船幅(cm)17.78

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER M39250.338.0160 平行キー C45K スチール 32 X 18 X 160mm、5PK
¥37,699 /パック