M39250.108.0100 | 平行キー C45k スチール 10 X 8 X 100mm、25 個パック | 38dx59 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGER M39250.108.0100 平行キー C45K スチール 10 X 8 X 100mm、25PK | AH7XMW 38DX59

GRAINGER M39250.108.0100 平行キー C45K スチール 10 X 8 X 100mm、25PK

在庫あり
アイテム: AH7XMW モデル:M39250.108.0100相互参照:38DX59

入手する 5月 6, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥25,230 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格パラレルキー
終了シンプルスタイル
長さ100ft。
材料C45Kスチール
サイズ10cm x 8cm x 100mm
厚さの許容ディン6885A
タイプハイ

発送情報:

船の重量(kg) 1.51
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)38.1
船幅(cm)17.78

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER M39250.108.0100 平行キー C45K スチール 10 X 8 X 100mm、25PK
¥25,230 /パック