アイテム価格 | 平ワッシャー |
約パッケージ。 数量 | 100 |
終了 | 亜鉛メッキ |
ボルトサイズに適合 | M18 |
グレード | 低炭素 |
内部径 | 19.00 mm |
材料 | 鋼 |
外径 | 44 mm |
パッケージの重量 | 17.067ポンド。 |
測定システム | メトリック |
温度 | -58度302度まで |
厚さ | 8 mm |
ワッシャータイプ | 平ワッシャー |
船の重量(kg) | 7.68 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 17.78 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。