アイテム価格 | スレッドロッド |
基本素材 | 鋼 |
色 | シルバー |
直径/ねじサイズ | M42 X 4.5 |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | B7 |
全体の長さ(Overall Length) | 1m |
ロックウェル硬度 | 35 |
測定システム | メトリック |
温度。 範囲 | -58度302度まで |
抗張力 | 115,000〜125,000 PSI |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | メートル法の粗い |
降伏強さ | 95,000 |
船の重量(kg) | 9.42 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 5.08 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。