BUCKHORN INC TH484002001000N折りたたみ式容器蓋1xGg6で使用
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
アイテム価格 | バルクコンテナカバー |
色 | ブラック |
材料 | HDPEプラスチック |
外の高さ | 2.25 " |
外側の長さ | 48 " |
外側の幅 | 40 " |
船の重量(kg) | 8.62 |
船高(cm) | 38.35 |
船の長さ(cm) | 123.19 |
船幅(cm) | 102.87 |
HSコード | 3923100000 |
原産国 | BR |
プロダクト | モデル | 外側の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
TH4845020010000 | 45 " | ¥31,883 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。