アイテム価格 | スレッドロッド |
基本素材 | 鋼 |
色 | シルバー |
直径/ねじサイズ | M8 X 1.25 |
終了 | 亜鉛メッキ |
グレード | クラス4 |
全体の長さ(Overall Length) | 3m |
ロックウェル硬度 | B67 |
測定システム | メトリック |
温度。 範囲 | -58度302度まで |
抗張力 | 400 N / mm-sq。 |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | メートル法の粗い |
降伏強さ | 240 N / mm-sq。 |
船の重量(kg) | 0.95 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 5.08 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。