入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャッスルナット |
基本素材 | 鋼 |
直径/ねじサイズ | M12 X 1.75 |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | クラス4 |
高さ | 15 mm |
ナットタイプ | 六角スロットナット-レギュラー |
測定システム | メトリック |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | メトリック |
幅(Width) | 19 mm |
船の重量(kg) | 1.73 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 17.78 |
プロダクト | モデル | 直径/ねじサイズ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
M12000.050.0001 | M5 X 0.8 | 6 mm | 8 mm | ¥94,458 | ||
M12000.060.0001 | M6 X 1 | 7.5 mm | 10 mm | ¥10,265 | ||
M12000.080.0001 | M8 X 1.25 | 9.5 mm | 13 mm | ¥16,640 | ||
M12000.100.0001 | M10 X 1.5 | 12 mm | 17 mm | ¥17,099 | ||
M12000.140.0001 | M14 X 2 | 16 mm | 22 mm | ¥16,262 | ||
M12000.180.0001 | M18 X 2.5 | 21 mm | 27 mm | ¥26,182 | ||
M12000.200.0001 | M20 X 2.5 | 22 mm | 30 mm | ¥13,022 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。