入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角スペーサー |
色 | シルバー |
XNUMX進幅 | 4 mm |
内部径 | M2.5 |
長さ | 20ft。 |
材料 | 鋼 |
温度。 範囲 | -58度302度まで |
タイプ | 2XInt。 糸 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 17.78 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。