定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGER M07840.120.0045 セットスクリュー M12 X 1.75Mm 長さ 45mm、50PK | AH3EXB 31KK31

GRAINGER M07840.120.0045 セットスクリュー M12 X 1.75mm 長さ 45mm、50PK

在庫あり
アイテム:AH3EXB モデル:M07840.120.0045相互参照:31KK31

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥17,182 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item止めねじ
XNUMX進数に相当0.156 "
ドライブサイズ6 mm
ドライブの種類ヘックスソケット
終了シンプルスタイル
材料
全体の長さ(Overall Length)45 mm
ポイント素材
ポイントタイプカップ
ロックウェル硬度HRC45からHRC53
測定システムメトリック
温度。 範囲-58度302度まで
番手M12 X 1.75

発送情報:

船の重量(kg) 1.32
船高(cm)4.83
船の長さ(cm)16.26
船幅(cm)7.37

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER M07840.120.0045 セットスクリュー M12 X 1.75mm 長さ 45mm、50PK
¥17,182 /パック