定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGER M07800.060.0008 Set Screw Steel M6 X 1.00Mm Cone 8Mm, 100PK | AG2HUY 31JV78

GRAINGER M07800.060.0008 セットスクリュー スチール M6 X 1.00mm コーン 8mm、100PK

在庫あり
アイテム:AG2HUY モデル:M07800.060.0008相互参照:31JV78

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,577 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item止めねじ
ドライブサイズ3 mm
ドライブの種類ヘックスソケット
終了シンプルスタイル
材料
全体の長さ(Overall Length)8 mm
ポイント素材
ポイントタイプ円錐
ロックウェル硬度HRC45からHRC53
測定システムメトリック
温度。 範囲-58度302度まで
番手M6 X 1

発送情報:

船の重量(kg) 0.1
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)32.99
船幅(cm)17.2
HSコード7318156040

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER M07800.060.0008 セットスクリュー スチール M6 X 1.00mm コーン 8mm、100PK
¥2,577 /パック