定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGER M07000.270.0180 ソケット ヘッド キャップ スクリュー クラス 12.9 スチール M27 x 3.00X180Mm、5PK | AH7TLZ 38CW69

GRAINGER M07000.270.0180 ソケット ヘッド キャップ スクリュー クラス 12.9 鋼 M27 x 3.00X180Mm、5PK

在庫あり
アイテム: AH7TLZ モデル:M07000.270.0180相互参照: 38CW69 / 164G41

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥23,406 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemソケットの先端キャップのスクリュー
基本素材
直径/ねじサイズM27 X 3
ドライブサイズ19 mm
ドライブの種類ヘックスソケット
終了シンプルスタイル
グレードクラス12.9
頭径40 mm
頭の高さ27 mm
ヘッド形式円筒形
長さ180 mm
最小 抗張力1200 N / mm-sq。
ロックウェル硬度C39からC44
形式ソケットの先端キャップのスクリュー
測定システムメトリック
温度。 範囲-58度302度まで
ねじ山径M27
ねじ山の方向右手
ねじの長さ90 mm
スレッドスタイル部分的にスレッド化
ねじの種類メートル法の粗い

発送情報:

船の重量(kg) 4.63
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)38.1
船幅(cm)17.78

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER M07000.270.0180 ソケット ヘッド キャップ スクリュー クラス 12.9 鋼 M27 x 3.00X180Mm、5PK
¥23,406 /パック