GRAINGER GTH 202/25K-BB0.75 鉄芯ホイール、ポリウレタン トレッド、ホイール径 7 7/8 インチ、3520 ポンド。 定格荷重
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
アイテム価格 | ホイール |
ベアリングタイプ | プレシジョンボール |
コアカラー | シルバー |
コア材質 | 鉄 |
硬度 | 92ショアA |
ハブ長 | 3 1 / 2 " |
負荷定格 | 3520ポンド。 |
非マーキング | 有り |
動作温度 範囲 | -15〜160度F |
ホイールカラー | イエロー |
ホイール直径 | 7 7 / 8 " |
ホイール素材 | ポリウレタン |
ホイールの幅 | 3 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 7.54 |
原産国 | ドイツ |
プロダクト | モデル | 動作温度 範囲 | ベアリングタイプ | コアカラー | ホイールカラー | ホイール直径 | ホイール素材 | ホイールの幅 | コア材質 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400K38 | -58〜167度F | ローラー | ブラック | ブラック | 8" | ラバー | 2" | 鉄 | 1 | ¥5,544 | ||
400K89 | -45〜180度F | ローラー | グレー | グレー | 6" | ポリウレタン | 2" | プラスチック | 1 | ¥2,581 | ||
402M58 | -20〜120度F | プレシジョンボール | グレー | グレー | 3" | ポリウレタン | 1.25 " | プラスチック | 1 | ¥1,547 | ||
416P25 | -40〜175度F | ローラー | グレー | グレー | 8" | ポリウレタン | 2" | プラスチック | 1 | ¥3,057 | ||
423J16 | -50〜200度F | ローラー | グレー | グリーン | 4" | ポリウレタン | 2" | 鉄 | 1 | ¥5,482 | ||
426A71 | -15〜160度F | プレシジョンボール | グレー | グレー | 3 1 / 2 " | ポリウレタン | 1.25 " | プラスチック | 1 | ¥1,111 | ||
アレブ 150/20K-SG-BB0.5 | -15〜160度F | プレシジョンボール | シルバー | グレー | 5 7 / 8 " | ラバー | 2" | アルミニウム | 1 | ¥12,365 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。