入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レバー |
バックセット | 2.75 " |
終了 | オイルラビングブロンズ |
防火 | 3時間 |
グレード | 1 |
ハンドル材料 | 亜鉛 |
キーイング | キーなし |
キー溝タイプ | コアなし |
場所の種類 | 商用ダイビング機材 |
ロックセット機能 | エントランス |
ロックセットの性能強度 | ヘビーデューティ |
キーの数 | 0 |
ピン数 | 6/7 |
必要なドアの厚さ | 1-3/4" to 2-1/4" |
ストライクディム。 | 1-1/4" x 4-7/8" |
ストライクタイプ | カーブリップストライク |
形式 | 湾曲しました |
船の重量(kg) | 2.55 |
船高(cm) | 22.23 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7209900000 |
プロダクト | モデル | 終了 | キー素材 | キーイング | キー溝タイプ | キーの数 | ピン数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT176BSN613234ASA | オイルラビングブロンズ | 洋白 | キーなし | シュラージC | 2 | 6 | ¥79,277 | ||
GT211PHL626234ASA | サテンクローム | - | キーなし | コアなし | - | - | ¥40,003 | ||
GT211BSN626234ASA | サテンクローム | - | キーなし | コアなし | - | - | ¥43,016 | ||
GT211MIA626234ASA | サテンクローム | - | キーなし | コアなし | - | - | ¥43,016 | ||
GT116PHL626234ASASFL | サテンクローム | - | キーなし | コアなし | - | 6/7 | ¥101,621 | ||
GT116BSN626234ASASFL | サテンクローム | - | キーなし | コアなし | - | 6/7 | ¥94,507 | ||
GT116PHL613234ASASCC | オイルラビングブロンズ | ニッケルシルバー | キーが異なる | シュラージC | 2 | 6 | ¥34,197 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。