入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィルムストック |
色 | ホワイト |
衝撃強度(ポンド) | 3ポンド |
長さ | 25ft。 |
長さ公差 | +/- 0.500 " |
材料 | PTFE |
材料タイプ | 標準グレード |
マックス。 温度 | 500 |
最小温度評価 | -400 |
動作温度 範囲 | -400度から500度F |
抗張力 | 1500 PSI |
厚さ | 0.002 " |
厚さの許容 | +/- 0.0002 " |
幅(Width) | 12 " |
幅の許容 | +/- 0.250 " |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 30.48 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 厚さ | 厚さの許容 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
G15-2F-6X10 | 10ft。 | 0.002 " | +/- 0.0002 " | 6" | ¥2,063 | |
G15-2F-6X25 | 25ft。 | 0.002 " | +/- 0.0002 " | 6" | ¥4,513 | |
G15-2F-6X50 | 50ft。 | 0.002 " | +/- 0.0002 " | 6" | ¥8,661 | |
G15-2F-12X5 | 5ft。 | 0.002 " | +/- 0.0002 " | 12 " | ¥2,063 | |
G15-2F-12X10 | 10ft。 | 0.002 " | +/- 0.0002 " | 12 " | ¥3,650 | |
G15-2F-12X50 | 50ft。 | 0.002 " | +/- 0.0002 " | 12 " | ¥16,800 | |
G15-2F-24X5 | 5ft。 | 0.002 " | +/- 0.200 " | 24 " | ¥3,661 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。