アイテム価格 | 引張加圧挿入ツール |
空気吸入口 | 102のプサイ |
ストロークあたりのCFM | 0.21 |
構造 | アルミニウム |
直径 | 4 21 / 64 " |
デューティ | 産業 |
高さ | 10 29 / 64 " |
インサートサイズ | 6-32 to 3/8-16 |
長さ | 10 15 / 64 " |
マックス。 圧力 | 101.5のプサイ |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
引っ張り力 | 5000ポンド |
ストローク長 | 0.275 " |
工具重量 | 4.2ポンド |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8467195090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。