入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティグ溶接棒 |
AWS分類 | ER70S2 |
コンテナのサイズ | 10ポンド |
コンテナタイプ | ボックス |
直径 | 29 / 64 " |
長さ | 36 '' " |
材料 | 炭素鋼 |
抗張力 | 79,000 PSI |
船の重量(kg) | 4.73 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7228608000 |
プロダクト | モデル | 抗張力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
ER70S6-045-10T | 77,000 PSI | ¥46,267 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。