入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミグ溶接ワイヤー |
AWS分類 | ER70S-2 |
コンテナのサイズ | 2ポンド |
コンテナタイプ | スプール |
直径 | 0.023 " |
材料 | 炭素鋼 |
抗張力 | 79,000 PSI |
船の重量(kg) | 0.95 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7229909000 |
モデル | コンテナのサイズ | コンテナタイプ | 直径 | 材料 | 抗張力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ER70S3-035-44 | 44ポンド | スプール | 0.035 " | 炭素鋼 | 75,000%C100シールドガスを使用した02 PSI | ¥37,043 | |
ER70S3-045-44 | 44ポンド | スプール | 0.045 " | 炭素鋼 | 75,000%C100シールドガスを使用した02 PSI | ¥36,694 | |
ER70S6-023-02 | 2ポンド | スプール | 0.023 " | 炭素鋼 | 77,000 PSI | ¥3,412 | |
ER70S6-023-33 | 33ポンド | スプール | 0.023 " | 炭素鋼 | 77,000 PSI | ¥38,211 | |
ER70S6-030-02 | 2ポンド | スプール | 0.03 " | 炭素鋼 | 77,000 PSI | ¥3,002 | |
ER70S6-030-33 | 33ポンド | スプール | 0.03 " | 炭素鋼 | 77,000 PSI | ¥24,452 | |
ER70S6-035-02 | 2ポンド | スプール | 0.035 " | 炭素鋼 | 77,000 PSI | ¥3,002 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。