GRAINGER DY86 スタックチェアドリー 21x21x26 20脚
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
アイテム価格 | スタックチェアドリー |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | 硬質ゴム |
キャスタータイプ | (2)スイベルおよび(2)リジッド |
キャスター幅 | 1.25 " |
終了 | パウダーコーティング |
フレームの色 | ブラック |
フレーム材料 | 鋼 |
ハンドル付き | いいえ |
保持しています | 20 |
負荷容量 | 300ポンド |
全体の高さ | 26 " |
全体の長さ(Overall Length) | 21 " |
全幅 | 21 " |
船の重量(kg) | 15.21 |
船高(cm) | 91.95 |
船の長さ(cm) | 62.23 |
船幅(cm) | 51.31 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。