GRAINGER DY-87 スタックチェアドーリー 28x18-1/2x26
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
アイテム価格 | スタックチェアドリー |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | 硬質ゴム |
キャスタータイプ | (4)スイベル |
キャスター幅 | 1.25 " |
終了 | パウダーコーティング |
フレームの色 | シルバー |
フレーム材料 | 鋼 |
ハンドル付き | いいえ |
保持しています | 35 |
負荷容量 | 350ポンド |
全体の高さ | 26 " |
全体の長さ(Overall Length) | 28 " |
全幅 | 18.5 " |
船の重量(kg) | 8.81 |
船高(cm) | 80.52 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 49.28 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。