アイテム価格 | 折りたたみ式テーブル台車 |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | 硬質ゴム |
キャスタータイプ | (2)スイベルおよび(2)リジッド |
キャスター幅 | 1.25 " |
終了 | パウダーコーティング |
フレームの色 | ダークブラウン |
フレーム材料 | 鋼 |
ハンドル付き | 有り |
負荷容量 | 1000ポンド |
全体の高さ | 43 " |
全体の長さ(Overall Length) | 74 " |
全幅 | 31 " |
船の重量(kg) | 27 |
船高(cm) | 21.08 |
船の長さ(cm) | 184.15 |
船幅(cm) | 79.25 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。