GRAINGER DT-3048-8MR4SW-95 パネル トラック、3000 ポンド負荷容量
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
アイテム価格 | パネルトラック |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
キャスター径 | 8" |
キャスター素材 | モールドオンラバー |
キャスタータイプ | (4)スイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | グレー |
デッキの高さ | 13.25 " |
デッキの長さ | 43 15 / 16 " |
デッキ材 | 鋼 |
デッキ幅 | 18 " |
終了 | パウダーコーティング |
フレーム材料 | 鋼 |
ハンドル付き | いいえ |
負荷容量 | 3000ポンド |
全体の高さ | 48 " |
全体の長さ(Overall Length) | 52 " |
全幅 | 30 " |
船の重量(kg) | 59.22 |
プロダクト | モデル | 負荷容量 | キャスター径 | キャスター素材 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | キャスタータイプ | デッキの高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT-2460-6MR-95 | 2000ポンド | 6" | モールドオンラバー | 45 " | 63 5 / 16 " | 24 " | (2)スイベル、(2)リジッド | 9 1 / 16 " | ¥287,040 | ||
DT-3048-8MR-95 | 3000ポンド | 8" | モールドオンラバー | 48 " | 52 " | 30 " | (2)スイベル、(2)リジッド | 13.25 " | ¥132,402 | ||
DT-2448-8PU-95 | 3000ポンド | 8" | ポリウレタン | 48 " | 49.75 " | 23.5 " | (4)スイベル | 13.25 " | ¥122,784 | ||
DTR-2045-8PU-95 | 3000ポンド | 8" | ポリウレタン | 48 " | 43 15 / 16 " | 20 1 / 16 " | (4)スイベル | 13.25 " | ¥125,678 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。