入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | V溝トラックホイール |
ベアリングタイプ | プレシジョンボール |
コアカラー | グレー |
コア材質 | 鋼 |
溝の幅 | 1" |
硬度 | 190-230BHN |
ハブ長 | 1 5 / 16 " |
負荷定格 | 1760ポンド。 |
動作温度 範囲 | -20〜250度F |
の交換 | ブリックル製品 |
ホイール直径 | 5 7 / 8 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 1 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 3.73 |
原産国 | ドイツ |
プロダクト | モデル | ホイール素材 | ベアリングタイプ | コアカラー | ホイールの幅 | コア材質 | ハブ長 | 負荷定格 | 動作温度 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400K37 | 鉄 | ローラー | シルバー | 2" | 鉄 | 2 3 / 16 " | 1000ポンド。 | 最大800度F | ¥6,474 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。