アイテム価格 | ピッキングストックカートを注文する |
棚あたりの容量 | 1000ポンド |
キャスター径 | 6" |
キャスター素材 | フェノール |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | グレー |
棚の間の距離 | 17 " |
終了 | パウダーコーティング |
ゲージ | 12 |
Handle | 管状 |
唇の高さ | 1.5 " |
負荷容量 | 3000ポンド |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 3 |
全体の高さ | 48 " |
全体の長さ(Overall Length) | 51 " |
全幅 | 25 " |
棚の長さ | 36 " |
棚板タイプ | リップ |
棚幅 | 24 " |
棚の寸法を書く | 12インチD |
船の重量(kg) | 65.7 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 121.92 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。