アイテム価格 | プロパンボンベ台車 |
終了 | パウダーコーティング |
ハンドルタイプ | 連続フレームシングルピン |
負荷容量 | 100ポンド |
材料 | 鋼 |
最大タンク径アセチレン | 15-1 / 2」 |
最大タンク径酸素 | 7" |
全体の深さ | 15.5 " |
全体の高さ | 44 " |
全幅 | 15.5 " |
ホイール直径 | 7" |
ホイールタイプ | コールテン |
ホイールの幅 | 1" |
船の重量(kg) | 7.98 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 109.22 |
船幅(cm) | 31.75 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。