GRAINGER BULK-RS-NAT60-36 天然ゴム ストリップ、6 インチ X 36 インチ、厚さ 0.008 インチ、60A、黄褐色、滑らか
アイテム: CQ2NRX
モデル: バルク-RS-NAT60-36相互参照:785LC9
¥2,596 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゴムストリップ |
船の重量(kg) | 1.83 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|
バルク-RS-NAT60-64 | ラバーロール | ¥21,942 | 見積依頼
|
バルク-RS-NAT60-100 | ラバーロール | ¥46,178 | 見積依頼
|
バルク-RS-NAT60-65 | ラバーロール | ¥27,044 | 見積依頼
|
バルク-RS-NAT60-101 | ラバーロール | ¥51,303 | 見積依頼
|
バルク-RS-NAT60-66 | ラバーロール | ¥32,151 | 見積依頼
|
バルク-RS-NAT60-102 | ラバーロール | ¥56,331 | 見積依頼
|
バルク-RS-NAT60-104 | ラバーロール | ¥84,740 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。