GRAINGER BULK-RR-P60-35 ポリウレタンロッド、標準、直径 1/2 インチ、長さ 24 インチ、60A、黒、不透明
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッド |
船の重量(kg) | 5.45 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
モデル | 価格 | |
---|---|---|
バルク-RR-P40-58 | ¥18,122 | |
バルク-RR-P60-58 | ¥18,122 | |
バルク-RR-P75-58 | ¥19,127 | |
バルク-RR-P80-138 | ¥17,153 | |
バルク-RR-P80-58 | ¥18,122 | |
バルク-RR-P95-138 | ¥18,096 | |
バルク-RR-P95-58 | ¥19,127 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。