GRAINGER BC50-B ユーティリティ カート、500 ポンド耐荷重、棚段数 5枚
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
アイテム価格 | フラットハンドルユーティリティカート |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
棚あたりの容量 | 100 |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | ポリウレタン |
キャスタータイプ | (2)スイベル、(2)ブレーキ付きスイベル |
中央と下の棚の間の距離 | 8.5 " |
棚の間の距離 | 42 " |
上部と中央の棚の間の距離 | 8.5 " |
ハンドル付き | 有り |
脚の色 | ブラック |
脚の素材 | 高密度ポリエチレン |
負荷容量 | 500ポンド |
非マーキング | いいえ |
棚の数 | 5 |
全体の長さ(Overall Length) | 24 " |
全幅 | 18 " |
棚の色 | ブラック |
棚の長さ | 24 " |
棚板素材 | 熱可塑性樹脂 |
棚幅 | 18 " |
形式 | フラッシュ |
船の重量(kg) | 17.55 |
プロダクト | モデル | 中央と下の棚の間の距離 | 組み立て済み/未組み立て | 棚あたりの容量 | 棚の間の距離 | 上部と中央の棚の間の距離 | 終了 | ゲージ | ハンドルの高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HE38-B | - | - | 100 | 24.75 " | - | - | - | - | ¥51,544 | ||
SD248P800GP | - | 組み立て | - | 25 " | - | パウダーコーティング | 17 | - | ¥251,578 | ||
HET-2436-2-5K-95 | - | 組み立て | - | 26.75 " | - | パウダーコーティング | 14 | - | ¥163,170 | ||
SRSC2022482FLD4PU | - | 組み立て | 300ポンド | 24-13 / 16」 | - | 洗練された | 20 | 34 " | ¥91,419 | ||
RSC-1824-2-95 | - | 組み立て | 600ポンド | 26.75 " | - | テクスチャードパウダーペイント | 14 | 37.625 " | ¥84,632 | ||
HE33-B | 10.75 " | 組み立てられていません | 100ポンド | 21.5 " | 10.75 " | - | - | - | ¥63,628 | ||
SRSC2022483FLD4PU | - | 組み立て | 200ポンド | 11.75 " | - | 洗練された | 20 | 34 " | ¥106,430 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。