アイテム価格 | 平ワッシャー |
約パッケージ。 数量 | 340 |
色 | シルバー |
終了 | シンプルスタイル |
ボルトサイズに適合 | 3 / 4 " |
グレード | 低炭素 |
内部径 | 13 / 16 " |
材料 | 鋼 |
外径 | 2" |
パッケージの重量 | 14.68ポンド。 |
測定システム | インチ |
温度 | -58度302度まで |
厚さ | 0.148 " |
ワッシャータイプ | 大外径平ワッシャー |
船の重量(kg) | 6.61 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 23.88 |
船幅(cm) | 19.3 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。